| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2475560 Herst.-Nr.: A272CF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modellnummer = A272CF Material/Stoff = Carbon Fibre Gesamtlänge = 40 mm Spitzenform = Fein, Gerade Antimagnetisch = Nein Weitere Informationen: | | Modellnummer: | A272CF | Material/Stoff: | Carbon Fibre | Gesamtlänge: | 40 mm | Spitzenform: | Fein, Gerade | Antimagnetisch: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, idealtek esd pinzette, flachpinzette, esd-pinzette aa-sa, 2475560, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, A272CF, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,63* | € 10,60* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 7,13* | € 11,03* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,23* | € 15,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,23* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|