| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817353 Herst.-Nr.: 18075-318-09 3XL EAN/GTIN: 5711074669349 |
| |
|
| | |
| Größe = XXXL Geschlecht = Unisex Kleidungsart = Leichte Weste Anschlusstück = Buchse Serie = 18075-318 Materialeigenschaften = Wasserabweisend Farbe = Schwarz Gut sichtbar = Nein Weitere Informationen: | | Größe: | XXXL | Geschlecht: | Unisex | Kleidungsart: | Leichte Weste | Anschlusstück: | Buchse | Serie: | 18075-318 | Materialeigenschaften: | Wasserabweisend | Farbe: | Schwarz | Gut sichtbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot winterweste 3xl, damen weste, damenweste schwarz, 2817353, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Thermowesten, Mascot Workwear, 18075318093XL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,27* | € 59,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,69* | € 59,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,37* | € 60,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,94* | € 70,96* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,77* | € 90,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|