| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1214054 Herst.-Nr.: 18075-318-09-3XL EAN/GTIN: 5711074669349 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Damen
Ausführung: - Damen-Passform
- Wasserabweisend
- Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Gummizug an den Ärmelausschnitten
- Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust
- Gummizug in der Unterkante, regulierbar
- Reflexeffekte
Material: Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 09 | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | 3XL | Farbe: | schwarz | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 260 g/m² | Ausführung: | Weste | Hersteller: | Mascot | Form: | ärmellos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot winterweste 3xl, damen weste, damenweste schwarz, Mascot, ACCELERATE, leichte, mit, Climascot |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,30* | € 59,42* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,01* | € 60,12* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 50,10* | € 60,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 47,73* | € 60,91* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 56,32* | € 70,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|