| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817284 Herst.-Nr.: 18045-249-33303 M EAN/GTIN: 5711074670949 |
| |
|
| | |
| Größe = M Kleidungsart = Winterjacke Farbe = Grün Geschlecht = Damen Mit Kapuze = Nein Serie = 18045-249 Weitere Informationen: | | Größe: | M | Kleidungsart: | Winterjacke | Farbe: | Grün | Geschlecht: | Damen | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 18045-249 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot arbeitsjacke grün, damen jacke, damen jacke grün, 2817284, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 1804524933303M |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 88,33* | € 111,99* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,31* | € 112,52* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,43* | € 113,04* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 108,25* | € 134,38* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,68* | € 166,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|