| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817282 Herst.-Nr.: 18045-249-33303 5XL EAN/GTIN: 5711074778102 |
| |
|
| | |
| Größe = XXXXXL Kleidungsart = Winterjacke Farbe = Grün Art = Jacke Mit Kapuze = Nein Serie = 18045-249 Weitere Informationen: | | Größe: | XXXXXL | Kleidungsart: | Winterjacke | Farbe: | Grün | Art: | Jacke | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 18045-249 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot arbeitsjacke grün, damen jacke, damen jacke grün, 2817282, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 18045249333035XL |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 151,54* | € 185,75* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,80* | € 186,71* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,00* | € 221,33* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,96* | € 221,70* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,12* | € 275,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|