| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817225 Herst.-Nr.: 18025-318-33303 4XL EAN/GTIN: 5711074777891 |
| |
|
| | |
| Größe = XXXXL Kleidungsart = Arbeitsjacke Farbe = Grün Materialeigenschaften = Wasserabweisend Art = Jacke Serie = 18025-318 Weitere Informationen: | | Größe: | XXXXL | Kleidungsart: | Arbeitsjacke | Farbe: | Grün | Materialeigenschaften: | Wasserabweisend | Art: | Jacke | Serie: | 18025-318 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot arbeitsjacke grün, damen jacke, damen jacke grün, 2817225, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 18025318333034XL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 78,88* | € 92,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 72,07* | € 92,12* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,61* | € 93,39* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 88,43* | € 109,66* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 109,16* | € 138,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|