| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817218 Herst.-Nr.: 18025-318-20209 L EAN/GTIN: 5711074670291 |
| |
|
| | |
| Größe = L Kleidungsart = Arbeitsjacke Farbe = Rot/Schwarz Materialeigenschaften = Wasserabweisend Geschlecht = Damen Serie = 18025-318 Weitere Informationen: | | Größe: | L | Kleidungsart: | Arbeitsjacke | Farbe: | Rot/Schwarz | Materialeigenschaften: | Wasserabweisend | Geschlecht: | Damen | Serie: | 18025-318 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot arbeitsjacke rot, damen jacke, damen jacke gr. l, 2817218, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 1802531820209L |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 52,73* | € 62,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 48,97* | € 64,07* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,26* | € 64,33* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 51,37* | € 65,75* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 71,03* | € 91,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|