Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 22 (TOPJOB S) Verbindungsklemme Doppelstock Grau, 2.5mm², Einstecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2815866
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2408
EAN/GTIN:
     4050821145011
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = 2
AWG = 22 → 12AWG
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Abgesichert = Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, Ex, IECEx
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
2
AWG:
22 → 12AWG
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Abgesichert:
Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, Ex, IECEx
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Durchgangsklemme, Reihenklemmen, wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2815866, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 20022408
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,687*
€ 2,117*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,883*
€ 2,353*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,37*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,0916*
€ 2,5716*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,7298*
€ 3,3228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3228*
€ 3,95413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2428*
€ 3,85893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,1398*
€ 3,73636
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,7298*
€ 3,24846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 166,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0918*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-2491
ab € 0,2284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,8924*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 0,9156*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,0056*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.