| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2814703 Herst.-Nr.: 19153-315-1418 4XL EAN/GTIN: 5711074874880 |
| |
|
| | |
| Größe = XXXXL Farbe = Orange Kleidungsart = Fleecejacke Mit Kapuze = Nein Anschlusstück = Buchse Geschlecht = Unisex Weitere Informationen: | | Größe: | XXXXL | Farbe: | Orange | Kleidungsart: | Fleecejacke | Mit Kapuze: | Nein | Anschlusstück: | Buchse | Geschlecht: | Unisex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, mascot warnjacke orange, damen jacke, damen jacke 4xl, 2814703, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Kapuzenpullover und Fleecejacken, Mascot Workwear, 1915331514184XL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,73* | € 119,31* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,30* | € 119,88* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,05* | € 136,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 109,78* | € 136,90* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,09* | € 208,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|