| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2814696 Herst.-Nr.: 19153-315-14010 M EAN/GTIN: 5711074787364 |
| |
|
| | |
| Größe = M Farbe = Orange/Marine Kleidungsart = Fleecejacke Mit Kapuze = Nein Anschlusstück = Buchse Geschlecht = Unisex Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | Orange/Marine | Kleidungsart: | Fleecejacke | Mit Kapuze: | Nein | Anschlusstück: | Buchse | Geschlecht: | Unisex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, mascot fleecejacke m, damen jacke, mascot damen jacke, 2814696, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Kapuzenpullover und Fleecejacken, Mascot Workwear, 1915331514010M |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,94* | € 93,86* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,51* | € 93,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 84,27* | € 106,93* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,73* | € 164,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|