Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor 5 → 60 V dc / 100 mA, zylindrisch 2 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor 5 → 60 V dc / 100 mA, zylindrisch 2 mm, IP67
Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor 5 → 60 V dc / 100 mA, zylindrisch 2 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2806428
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NCB2-12GM40-Z0
EAN/GTIN:
     5059040252103
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 40mm
Gleichspannung max. = 60V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Schaltfrequenz max. = 800Hz
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

EN 60947-5-2. Zweileitersensor DC. Gleichstrom-Näherungsschalter Zylindrische Bauform , Länge 40mm Zwei-Leiter-Ausführung Sensoren sind mit der Last in Reihe geschaltet Kurschluss- und Verpolungsschutz Im Betriebszustand "Aus" fließt ein kleiner Ausschaltstrom Als Öffner oder Schließer lieferbar
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
40mm
Gleichspannung max.:
60V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Schaltfrequenz max.:
800Hz
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, 2806428, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NCB212GM40Z0, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,41*
€ 59,50*
€ 5,46*
ab € 48,60*
€ 60,08*
Frei Haus
ab € 49,42*
€ 61,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,64*
€ 63,01*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,54*
€ 63,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 12
ab € 5,20*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,32*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.