Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 0,6 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs Näherungssensor NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 0,6 mm, IP67
Pepperl + Fuchs Näherungssensor NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 0,6 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2806399
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB0,6-3M22-E0
EAN/GTIN:
     5059040255913
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 0,6 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 22mm
Breite = 3mm
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 100 mA
Schaltfrequenz max. = 3kHz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktive Zylinder-Sensoren, 4mm. Kleine Bauform Bündiger Einbau Edelstahlgehäuse Anschlußkabel: 2m (vorkonfektioniert) Schaltzustandsanzeige: LED gelb Verpolschutz und taktender Kurzschlußschutz Sensoren nach DIN EN 60947-5-2
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
0,6 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
22mm
Breite:
3mm
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
100 mA
Schaltfrequenz max.:
3kHz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, 2806399, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBB0,63M22E0, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,68*
€ 90,55*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,52*
€ 96,71*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,21*
€ 97,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,04*
€ 100,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,17*
€ 114,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 4
ab € 5,03*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.