Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Tools 24666 Maßband, L. 5m 19 mm metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805851
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33251
EAN/GTIN:
     4010995332518
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5mx19 mm
taschenbandmaß 5m
Länge = 5m
Klingenbreite = 19 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Offen = Nein
Serie = 24666
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Klingenbreite:
19 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Offen:
Nein
Serie:
24666
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, 2805851, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Maßbänder, Wiha Tools, 33251
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 8,85*
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 9,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 9,45*
€ 5,46*
ab € 6,60*
€ 9,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,20*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.