Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2804646 Herst.-Nr.: LP4SATAFM6IN EAN/GTIN: 0065030841627 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = SATA Power Steckverbinder 2 = LP4 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 15 Länge = 6Zoll Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | SATA Power | Steckverbinder 2: | LP4 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 15 | Länge: | 6Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2804646, Kabel und Drähte, Computerkabel, SATA-Kabel, StarTech.com, LP4SATAFM6IN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,87* | € 5,92* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,11* | € 6,28* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,10* | € 7,85* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,48* | € 14,78* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 10,56* | € 14,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|