Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Polyester Werkzeuggürtel, 2 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2803695
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0265R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Typ = Werkzeuggürtel-Set
Gurt inkl. = Ja
Anzahl Fächer = 1
Anzahl Taschen = 2
Material/Stoff = Polyester
Weitere Informationen:
Typ:
Werkzeuggürtel-Set
Gurt inkl.:
Ja
Anzahl Fächer:
1
Anzahl Taschen:
2
Material/Stoff:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugsatz bosch, modul werkzeuge, werkzeugtasche schwarz, 2803695, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Gürtel & Holster, Bosch, 1600A0265R
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
31
€ 5,90*
ab € 73,15*
€ 89,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,05*
€ 89,23*
€ 4,90*
ab € 71,51*
€ 92,51*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,37*
€ 94,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 129,32*
€ 162,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A0265S
ab € 23,26*
Sonstiges
Bosch
1600A0265T
ab € 34,89*
Sonstiges
Bosch
1600A0265N
ab € 23,80*
Sonstiges
Bosch
1600A0265U
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.