Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 769 Doppelstock-Basisklemme Grau, 4mm², Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2793515
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-208/281-411
EAN/GTIN:
     4045454198374
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Farbe = Grau
AWG = 12AWG
Anschlussart = Draht
Kabelquerschnitt = 4mm²
Abgesichert = Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche = CSA
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
AWG:
12AWG
Anschlussart:
Draht
Kabelquerschnitt:
4mm²
Abgesichert:
Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche:
CSA
Weitere Suchbegriffe: 2793515, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 769208281411
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,07827*
€ 3,66827*
50
Frei Haus
ab € 3,2746*
€ 3,9046*
50
Frei Haus
ab € 3,4078*
€ 4,0578*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,4132*
€ 4,1162*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,5728*
€ 4,2328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,1162*
€ 4,89828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,9932*
€ 4,75191
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4132*
€ 4,06171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 205,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-409
ab € 0,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,12368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102/022-000
ab € 1,12368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103
ab € 1,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-109/000-006
ab € 4,64743*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-112/000-006
ab € 6,19855*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-115
ab € 6,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-115/022-000
ab € 6,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-124
ab € 3,84785*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-435
ab € 0,0405*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.