| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2793348 Herst.-Nr.: 757-443/000-005 EAN/GTIN: 4044918978583 |
| |
|
| | |
| Betriebsspannung = 10 → 30V dc Anzahl der Anschlüsse = 5 Anzahl der Auslässe = 3 Steckergröße = M8 Ausrichtung = Horizontal Serie = 757 Kabellänge = 5m Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 10 → 30V dc | Anzahl der Anschlüsse: | 5 | Anzahl der Auslässe: | 3 | Steckergröße: | M8 | Ausrichtung: | Horizontal | Serie: | 757 | Kabellänge: | 5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2793348, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Wago, 757443000005 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,27* | € 64,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,23* | € 67,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,98* | € 68,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,6116* | € 69,3916* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,13* | € 101,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|