| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-29904228 Herst.-Nr.: 756-5101/030-100 EAN/GTIN: 4045454941895 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktorkabel; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); 3-polig; M8-Buchse axial; offenes Ende; 10 m
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Stecker | 1xM8 | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabeldurchmesser | 4.1 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 230 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsen für Federkontaktstifte, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensorsteckverbinder 3 polig |
| | |
| |