Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862 Lüsterklemme, Klemmanschluss 2-polig 20 → 12 AWG / 28A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-632 Anschlussblock 2P Weiß
Wago 862-632 Anschlussblock 2P Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2792710
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-632
EAN/GTIN:
     4044918509374
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Anzahl der Auslässe = 2
Nennstrom = 28A
Drahtgröße = 20 → 12 AWG
Anschlussart = Steckmontage-Zugfederklemme
Serie = 862
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
2
Nennstrom:
28A
Drahtgröße:
20 → 12 AWG
Anschlussart:
Steckmontage-Zugfederklemme
Serie:
862
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, wago anschlussklemme 2 pol, anschlussklemmen wago, anschlussklemme, 2792710, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Wago, 862632
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,95896*
€ 1,13896*
500
Frei Haus
ab € 0,959*
€ 1,139*
500
Frei Haus
ab € 0,96848*
€ 1,14848*
19 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,9748*
€ 1,1548*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,95368*
€ 1,16256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,16256*
€ 1,38345
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,12368*
€ 1,33718
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95368*
€ 1,13488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 581,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.