Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem Talema Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 22V ac, 7VA 2 Ausg., 159mA 172g 49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2787018
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     60035
EAN/GTIN:
     4016138022124
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Netztrafo
Netztransformator
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 22V ac
Nennleistung = 7VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 159mA
Höhe = 24mm
Gewicht = 172g
Durchmesser = 49mm
Abmessungen = 49 (Dia.) x 19mm
Temperatur max. = +60°C

UL506, EN61558. Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. UL-Zulassung, ENEC05. Offene Minitrafos mit Ringkern und Anschlussleitungen, 115/230 Vac, Baureihe 60000. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit 0-115/230 V AC 50/60 Hz-Primärwicklung. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Einfache Montage mit Befestigung durch zentrale Bohrung. Doppeltransformator, Standard-Primäranzapfung 115/230 Vac Flach, klein und leicht Vergossene Mitte mit M4-Montagebohrung Geringe magnetische Abstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Doppelt isolierte Primäranschlüsse 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hochwertige Fertigungs- und Prüfverfahren nach EN61558, EN60950,EN60065, VDE0551, VDE0550, BS415
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 22V ac
Nennleistung:
7VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
159mA
Höhe:
24mm
Gewicht:
172g
Durchmesser:
49mm
Abmessungen:
49 (Dia.) x 19mm
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Ratschenzurrgurt, Sicherungsgurte, Spanngurte, Umreifungsgurt, Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 25 mm rp haken, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, 2787018, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, Nuvotem Talema, 60035, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,22*
€ 10,46*
1 Tag
140
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 10,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,88*
€ 15,52*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,28*
€ 21,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0466*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,68*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.