Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,6936 mm2, 20 100ft Gelb PVC isoliert 10/30 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778146
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3073 YL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Leiterquerschnitt = 0,6936 mm2
Mantelfarbe = Gelb
AWG = 20
Aderlitzen = 10/30
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = 3073
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,6936 mm2
Mantelfarbe:
Gelb
AWG:
20
Aderlitzen:
10/30
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
3073
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze awg 20 gelb, anschlussleitung, litze gelb, 2778146, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3073YL005
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 14,96*
€ 20,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,50*
€ 23,54*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 19,83*
€ 29,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 17,17*
€ 30,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,54*
€ 28,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,20*
€ 27,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,84*
€ 23,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,55* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.