Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,8107 mm2, 18 100ft Blau PVC isoliert Massiv Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778132
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055/1 BL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
Litze
Leiterquerschnitt = 0,8107 mm2
Mantelfarbe = Blau
AWG = 18
Aderlitzen = Massiv
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = 3055/1
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,8107 mm2
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
18
Aderlitzen:
Massiv
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
3055/1
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, aderleitung awg18 blau, litze, litze blau, 2778132, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 30551BL005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,00*
€ 28,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,78*
€ 29,46*
€ 5,90*
ab € 16,86*
€ 33,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,46*
€ 35,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,20*
€ 34,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,56*
€ 32,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,60*
€ 30,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,69267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,81*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,34*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 654,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.