Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,041 mm2, 32 100ft Weiß PVC isoliert 7/40 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778068
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1850 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,041 mm2
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 32
Aderlitzen = 7/40
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = 1850
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,041 mm2
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
32
Aderlitzen:
7/40
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
1850
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, alpha wire schaltdraht weiß, litze, awg 32 litze, 2778068, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 1850WH005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,15*
€ 25,78*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 19,56*
€ 29,07*
€ 5,90*
ab € 14,60*
€ 29,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,78*
€ 30,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,15*
€ 21,60
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,605* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.