Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 1,8241 mm2, 16 100ft Gelb PVC isoliert 26/30 mm Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778034
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1557 YL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,8241 mm2
Mantelfarbe = Gelb
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = 26/30 mm
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = 1557
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,8241 mm2
Mantelfarbe:
Gelb
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
26/30 mm
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
1557
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze gelb, litze, alphawire litze, 2778034, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 1557YL005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,05*
€ 51,54*
€ 5,90*
ab € 32,66*
€ 58,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,54*
€ 61,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,62*
€ 60,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,07*
€ 57,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,30*
€ 52,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,23*
€ 51,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,05*
€ 44,09
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,235* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.