Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,456 mm2, 22 1000ft Weiß PVC isoliert 7/30 mm Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778028
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1551 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,456 mm2
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 22
Aderlitzen = 7/30 mm
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = 1551
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,456 mm2
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
22
Aderlitzen:
7/30 mm
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
1551
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, alpha wire litze awg22, litze, litze awg22, 2778028, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 1551WH001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,72*
€ 160,71*
€ 5,90*
ab € 97,63*
€ 167,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 160,71*
€ 191,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 158,40*
€ 188,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 148,18*
€ 176,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 139,16*
€ 165,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 124,72*
€ 148,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,40892* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.