Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 1kV; 305m; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 1kV; 305m; 1000ft
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 1kV; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-1551-WH001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1551 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: MIL-W-76B (Type MW)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,57mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,02*
€ 161,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 96,62*
€ 168,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 168,27*
€ 200,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 161,90*
€ 192,66
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 145,71*
€ 173,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 125,49*
€ 149,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 110,85*
€ 131,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 96,62*
€ 114,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,31679* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.