Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent ERIFLEX Isolierbuchsen, Ø M8, Innen Ø 8mm x 44mm, L. 60mm, D. 55mm, Glasfaserverstärktes PA, Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776080
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     548600
EAN/GTIN:
     3479775486000
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Stützisolator
stützisolator m8
stützisolator
Für Schraubengröße = M8
Innendurchmesser = 8mm
Nennaußendurchmesser = 44mm
Nennlänge = 60mm
Flanschdurchmesser = 55mm
Material = Glasfaserverstärktes PA, Stahl
Weitere Informationen:
Für Schraubengröße:
M8
Innendurchmesser:
8mm
Nennaußendurchmesser:
44mm
Nennlänge:
60mm
Flanschdurchmesser:
55mm
Material:
Glasfaserverstärktes PA, Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2776080, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Isolierbuchsen für Schrauben, nVent ERIFLEX, 548600, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Screw Insulators
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 208,92*
€ 246,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 220,27*
€ 261,29*
Frei Haus
ab € 234,24*
€ 276,07*
Frei Haus
ab € 235,48*
€ 278,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 283,18*
€ 338,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 338,54*
€ 402,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 336,49*
€ 400,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 324,90*
€ 386,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 305,01*
€ 362,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 283,18*
€ 336,98
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 11,3272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.