Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO ISOTP60M8 548600


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2561906
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     548600
EAN/GTIN:
     3479775486000
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Stützisolator
stützisolator m8
stützisolator
Isolator für Niederspannung. ISOTP60M8, metrisches Gewinde, 2,362? (60 mm), 55 mm Sechskant-Breite, M8-Gewinde.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Anschlussgewindemaß metrisch:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 208,36*
€ 246,68*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 221,81*
€ 260,40*
Frei Haus
ab € 233,95*
€ 274,06*
Frei Haus
ab € 237,22*
€ 276,35*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 251,89*
€ 293,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 260,40*
€ 309,876
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 253,55*
€ 301,7245
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 245,75*
€ 292,4425
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 239,15*
€ 284,5885
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 221,81*
€ 263,9539
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 8,8724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.