Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolator ISOTP60M8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45182829
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     548600
EAN/GTIN:
     3479775486000
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Stützisolator
stützisolator m8
stützisolator

Isolator ISOTP60M8

Isolator für Niederspannung. ISOTP60M8, metrisches Gewinde, 2,362? (60 mm), 55 mm Sechskant-Breite, M8-Gewinde.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Länge:
60 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Buchse, Isolierbuchse, Isoliermanschette, Montagebuchse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 209,80*
€ 245,10*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 222,00*
€ 258,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 234,32*
€ 272,27*
Frei Haus
ab € 236,10*
€ 274,53*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 252,12*
€ 291,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 272,27*
€ 324,0013
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 267,65*
€ 318,5035
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 259,38*
€ 308,6622
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 252,42*
€ 300,3798
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 234,32*
€ 278,8408
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 9,3728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.