Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 2,5 mm2, 14 30m Weiß PTFE isoliert 19/1,628 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773714
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5859 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2,5 mm2
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 14
Aderlitzen = 19/1,628 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Serie = Premium
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm2
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
14
Aderlitzen:
19/1,628 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Serie:
Premium
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, alpha wire schaltdraht weiß, litze, litze weiß, 2773714, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5859WH005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 138,55*
€ 178,05*
1 Tag
19
pro Rolle
Frei Haus
ab € 151,95*
€ 188,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 178,05*
€ 211,88
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 175,19*
€ 208,48
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 165,40*
€ 196,83
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 155,13*
€ 184,60
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 138,55*
€ 164,87
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 4,61834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,62*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,07*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,49*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 649,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.