Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Akku-Drehmomentschlüssel, 1200Nm 1 Geschwindk.Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773656
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     39710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore 3/4 drehmomentschlüssel
Maximale Drehmonmenteinstellung = 1200Nm
Minimale Drehmomenteinstellung = 200Nm
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen = 1
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenlos
Antriebsgröße = 3/4 Zoll
Modell = 39710
Weitere Informationen:
Maximale Drehmonmenteinstellung:
1200Nm
Minimale Drehmomenteinstellung:
200Nm
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
1
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenlos
Antriebsgröße:
3/4 Zoll
Modell:
39710
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, 2773656, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Akku-Drehmomentschlüssel, Gedore, 39710, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Cordless Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.873,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.294,46*
€ 11.060,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.267,09*
€ 11.027,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.184,97*
€ 10.930,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.877,11*
€ 10.563,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.873,90*
€ 10.559,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.