Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Akku-Drehmomentschlüssel, 1200Nm 1 Geschwindk.Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773655
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     39190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore 3/4 drehmomentschlüssel
Maximale Drehmonmenteinstellung = 1200Nm
Minimale Drehmomenteinstellung = 200Nm
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen = 1
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 3/4 Zoll
Modell = 39190
Weitere Informationen:
Maximale Drehmonmenteinstellung:
1200Nm
Minimale Drehmomenteinstellung:
200Nm
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
1
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
3/4 Zoll
Modell:
39190
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, 2773655, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Akku-Drehmomentschlüssel, Gedore, 39190, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Cordless Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.152,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.687,12*
€ 9.147,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.613,94*
€ 9.060,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.439,73*
€ 8.853,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.152,50*
€ 8.511,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.