Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Akku-Drehmomentschlüssel, 3200Nm 1 Geschwindk.Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773642
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     39741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 1 zoll
Maximale Drehmonmenteinstellung = 3200Nm
Minimale Drehmomenteinstellung = 400Nm
Drehmoment Bereich = 400 → 3200Nm
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 1 Zoll
Modell = 39741
Weitere Informationen:
Maximale Drehmonmenteinstellung:
3200Nm
Minimale Drehmomenteinstellung:
400Nm
Drehmoment Bereich:
400 → 3200Nm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
1 Zoll
Modell:
39741
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, 2773642, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Akku-Drehmomentschlüssel, Gedore, 39741, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Cordless Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.860,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.530,13*
€ 14.910,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.468,82*
€ 14.837,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.280,65*
€ 14.613,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.860,37*
€ 14.113,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.