Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Akku-Drehmomentschlüssel, 3200Nm 1 Geschwindk.Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773641
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     39461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 1 zoll
Maximale Drehmonmenteinstellung = 3200Nm
Minimale Drehmomenteinstellung = 400Nm
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen = 1
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenlos
Antriebsgröße = 1 Zoll
Modell = 39461
Weitere Informationen:
Maximale Drehmonmenteinstellung:
3200Nm
Minimale Drehmomenteinstellung:
400Nm
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
1
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenlos
Antriebsgröße:
1 Zoll
Modell:
39461
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, 2773641, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Akku-Drehmomentschlüssel, Gedore, 39461, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Cordless Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.234,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.857,68*
€ 12.920,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.799,46*
€ 12.851,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.614,01*
€ 12.630,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.234,64*
€ 12.179,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.