Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Akku-Drehmomentschlüssel, 1200Nm 1 Geschwindk.Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773638
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     39711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore 3/4 drehmomentschlüssel
Maximale Drehmonmenteinstellung = 1200Nm
Minimale Drehmomenteinstellung = 200Nm
Drehmoment Bereich = 200 → 1200Nm
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenlos
Antriebsgröße = 3/4 Zoll
Modell = 39711
Weitere Informationen:
Maximale Drehmonmenteinstellung:
1200Nm
Minimale Drehmomenteinstellung:
200Nm
Drehmoment Bereich:
200 → 1200Nm
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenlos
Antriebsgröße:
3/4 Zoll
Modell:
39711
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, 2773638, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Akku-Drehmomentschlüssel, Gedore, 39711, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Cordless Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.932,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.583,50*
€ 12.594,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.495,57*
€ 12.489,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.297,31*
€ 12.253,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.932,96*
€ 11.820,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.