Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766571
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216849 M22-WRLK3-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Knebelgriff
Positionenanzahl = 3
Betätigertyp = Wahlschalter
IP Schutzart = IP 66
Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm
Beleuchtet = Ja
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
3
Betätigertyp:
Wahlschalter
IP Schutzart:
IP 66
Ausschnitt-Durchmesser:
22.5mm
Beleuchtet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, eaton knebelgriff, knebelgriff, knebelschalter ip66, 2766571, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Eaton, 216849M22WRLK3Y, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switches, 216849
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,65*
€ 14,75*
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,44*
€ 14,80*
5
€ 5,46*
ab € 12,004*
€ 15,514*
5
Frei Haus
ab € 12,588*
€ 16,128*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 20,544*
€ 25,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,512
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,364*
€ 27,80316
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,544*
€ 24,44736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 128,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,70*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,23*
Zubehör
Eaton
216544 M22-E3
ab € 9,68*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
218147 M22S-ST-X89
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
216573 M22-CLEDC-R
ab € 5,42*
Zubehör
Eaton
216576 M22-CLED230-R
ab € 8,52*
Zubehör
Eaton
216577 M22-CLED230-G
ab € 8,53*
Zubehör
Eaton
218063 M22-CLED230-B
ab € 7,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.