Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766565
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216839 M22-WLK3-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahlschalter komplette Einheit = Wahlschalterkopf
Betätigertyp = Wahlschalter
IP Schutzart = IP 66
Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm
Beleuchtet = Ja
Weitere Informationen:
Wahlschalter komplette Einheit:
Wahlschalterkopf
Betätigertyp:
Wahlschalter
IP Schutzart:
IP 66
Ausschnitt-Durchmesser:
22.5mm
Beleuchtet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, eaton knebelgriff, knebelgriff, knebelschalter ip66, 2766565, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Eaton, 216839M22WLK3Y, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switches, 216839
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 10,66*
€ 13,85*
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,44*
€ 14,85*
5
€ 5,95*
ab € 12,72*
€ 16,46*
1
€ 5,46*
ab € 12,06*
€ 16,62*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 20,524*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,454*
€ 27,91026
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,524*
€ 24,42356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 128,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,70*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Eaton
216544 M22-E3
ab € 9,68*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
218147 M22S-ST-X89
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
216573 M22-CLEDC-R
ab € 5,42*
Zubehör
Eaton
216576 M22-CLED230-R
ab € 8,52*
Zubehör
Eaton
216577 M22-CLED230-G
ab € 8,53*
Zubehör
Eaton
218063 M22-CLED230-B
ab € 7,49*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
ab € 11,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.