| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2761206 Herst.-Nr.: 7F.20.8.120.5700 EAN/GTIN: 8012823443928 |
| |
|
| | |
| Filtertyp = Austrittsfilter Lüftergröße = 291 x 291mm Abmessungen = 296 x 291mm Dicke = 1 → 2.5mm Rahmenmaterial = Kunststoff Filtermaterial = Kunstfaser Serie = 7F Weitere Informationen: | | Filtertyp: | Austrittsfilter | Lüftergröße: | 291 x 291mm | Abmessungen: | 296 x 291mm | Dicke: | 1 → 2.5mm | Rahmenmaterial: | Kunststoff | Filtermaterial: | Kunstfaser | Serie: | 7F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, finder austrittsfilter, austrittsfilter, 2761206, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Lüfterfilter, Finder, 7F2081205700, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,28* | € 250,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 217,67* | € 250,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 217,15* | € 250,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,65* | € 253,41* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,51* | € 323,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|