Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 660 m3/h, 110W 7F.20.8.120.5700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31573729
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F2081205700
EAN/GTIN:
     8012823443928
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Filterlüfter 660 m3/h, 110W 7F.20.8.120.5700

Filterlüfter für Schaltschrank, 660 m3/h, Betriebsspannung 120 V, Betriebsstrom 920 mA, Nennleistung 140 W, Baugröße 5, Montageausschnitt 291 x 291, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -10...+70 Grad C
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,78*
€ 250,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 217,05*
€ 250,91*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 216,84*
€ 250,94*
Frei Haus
ab € 220,27*
€ 253,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,39*
€ 276,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,91*
€ 298,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,01*
€ 295,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
7F.02.0.000.5000
ab € 27,45*
Zubehör
Finder
7F.02.0.000.5000.0
ab € 30,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.