Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skytec Puderfrei Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht Grün, EN455 Größe 11, XXL, 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755800
Hersteller:
     SKYTEC
Herst.-Nr.:
     SKG04524EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 11, XXL
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Grün
Handschuhtyp = Puderfrei
Europäische Sicherheitsnorm = EN455
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Reihe = TX4524
Lebensmittelecht = Ja
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11, XXL
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Grün
Handschuhtyp:
Puderfrei
Europäische Sicherheitsnorm:
EN455
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Reihe:
TX4524
Lebensmittelecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh puderfrei xxl, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 2755800, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Skytec, SKG04524EL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1403* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,80*
€ 24,75
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,49*
€ 24,38
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.