Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skytec Chemikalien Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht Schwarz, EN374 Größe 10, XL, 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755788
Hersteller:
     SKYTEC
Herst.-Nr.:
     SKG00924BJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 10, XL
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Schwarz
Handschuhtyp = Chemikalienbeständig
Europäische Sicherheitsnorm = EN374
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Reihe = TX924
Lebensmittelecht = Ja
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, XL
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Schwarz
Handschuhtyp:
Chemikalienbeständig
Europäische Sicherheitsnorm:
EN374
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Reihe:
TX924
Lebensmittelecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei größe xl, 2755788, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Skytec, SKG00924BJ, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,79*
€ 25,93
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.