Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skytec Chemikalien Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht Schwarz, EN374 Größe 9, L, 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755787
Hersteller:
     SKYTEC
Herst.-Nr.:
     SKG00924BH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Schwarz
Handschuhtyp = Chemikalienbeständig
Europäische Sicherheitsnorm = EN374
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Reihe = TX924
Lebensmittelecht = Ja
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Schwarz
Handschuhtyp:
Chemikalienbeständig
Europäische Sicherheitsnorm:
EN374
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Reihe:
TX924
Lebensmittelecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dermatril einweghandschuh größe (handschuhe): 9, l, einmalhandschuh, einmalhandschuh l, 2755787, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Skytec, SKG00924BH, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,93*
€ 26,10
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,15*
€ 21,60
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.