Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skytec Puderfrei Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht Schwarz, EN374 Größe S, 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755776
Hersteller:
     SKYTEC
Herst.-Nr.:
     SKG00630BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = S
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Schwarz
Handschuhtyp = Puderfrei
Europäische Sicherheitsnorm = EN374
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Reihe = TX630
Lebensmittelecht = Ja
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
S
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Schwarz
Handschuhtyp:
Puderfrei
Europäische Sicherheitsnorm:
EN374
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Reihe:
TX630
Lebensmittelecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe nitrile puderfrei s, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 2755776, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Skytec, SKG00630BD, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,3352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 46,66*
€ 55,53
pro Box
ab 2 Boxen
€ 45,54*
€ 54,19
pro Box
ab 5 Boxen
€ 43,39*
€ 51,63
pro Box
ab 10 Boxen
€ 40,39*
€ 48,06
pro Box
ab 20 Boxen
€ 39,30*
€ 46,77
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 33,52*
€ 39,89
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.