Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skytec Puderfrei Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht blau, EN455 Größe XL, 180 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755746
Hersteller:
     SKYTEC
Herst.-Nr.:
     HAK5204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = XL
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Hellblau
Handschuhtyp = Puderfrei
Europäische Sicherheitsnorm = EN455
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 180
Reihe = Haika NX520
Lebensmittelecht = Ja
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
XL
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Hellblau
Handschuhtyp:
Puderfrei
Europäische Sicherheitsnorm:
EN455
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
180
Reihe:
Haika NX520
Lebensmittelecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei größe xl, 2755746, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Skytec, HAK5204, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,0633* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 18,96*
€ 22,56
pro Box
ab 2 Boxen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,30*
€ 20,59
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.