Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Standard Buccaneer 38 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 5.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Standard Buccaneer 38 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 5.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP68
Bulgin Standard Buccaneer 38 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 5.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP68
Bulgin Standard Buccaneer 38 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 5.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-2755364
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0745/S
EAN/GTIN:
     5059041892322
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP68
Nennstrom = 5.0A
Serie = Standard Buccaneer
Betriebsspannung = 250 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Polymer
Zugentlastung = Nein
Betriebstemperatur min. = -20°C

Bulgin Die 7-polige runde Flex-Buchsenleiste der Bulgin Buccaneer Serie verfügt über eine Buchsenverbindung. Dieser Steckverbinder hat eine Nennspannung von 277 V ac/dc und einen Nennstrom von bis zu 3 A pro Kontakt. Dieser Steckverbinder ist ideal für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen. Das Steckverbindergehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid mit vergoldeten Kontakten aus Kupferlegierung. Die Steckverbinder verfügen außerdem über ein Stecksystem mit positiver Verriegelung, das bedeutet, dass der Steckverbinder nicht falsch abgestimmt werden kann. Umgebungsbedingungen Die Buccaneer-Steckverbinder der Standardserie sind im gesteckten Zustand gemäß IP68 geschützt. Dies bedeutet, dass sie staubdicht und beständig gegen Partikeleintretungen wie Staub und Sand sind. Außerdem sind sie wasserdicht, d. h. sie sind vor dem Eindringen von Flüssigkeiten bis zum Eintauchen für eine begrenzte Zeit geschützt. Häufig gestellte Fragen (häufig gestellte Fragen) F: Gibt es Zubehör für diesen Lüfter? A: Für Standard-Buccaneer-Steckverbinder sind Steckverbinderkappen erhältlich, die die IP68-Dichtung beibehalten, wenn gesteckte Paare getrennt werden. Die Kappe kann auch als Werkzeug verwendet werden, um das Aus- und Einbauen von Einsätzen während der Montage zu erleichtern. F: Wie haltbar ist der Steckverbinder? A: Die Standard-Buccaneer-Serie von Leistungssteckverbindern verfügt über ein glasfaserverstärktes Polyamid-Gehäuse, das beständig gegen Staub, Öl und Salzwasser ist. F: Was sind die Steckvoraussetzungen für diesen Steckverbinder? A: Die Standard-Kabelsteckverbinder der Buccaneer-Serie passen zu den entsprechenden Inline-Steckverbindern für ein Kabel zur Kabelverbindung oder mit einem Panel-, Chassis- und Leiterplattensteckverbinder. F: Werden Kontakte mit diesem Steckverbinder geliefert? A: Der Steckverbinder wird komplett mit Kontakten geliefert. Eigenschaften und Vorteile Schraubanschluss Gerade Gehäuseausrichtung Kabelaufnahmebereiche zwischen 6 mm und 8 mm Einfache Montage, keine Spezialwerkzeuge erforderlich Isolationswiderstand ist größer als 104 MOhm Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 70 °C. Formschlüssige Schlüsselkontakte Die Gehäusegröße beträgt 38 mm Ungeschirmt Wasser- und staubdicht Anwendungen Elektrogeräte Industrielle Automatisierung Zertifizierungen CSA-zertifiziert Schutzart IP68 UL-Zulassung VDE-zugelassen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
5.0A
Serie:
Standard Buccaneer
Betriebsspannung:
250 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Polymer
Zugentlastung:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, 2755364, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX0745S, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,77*
€ 26,00*
€ 6,90*
ab € 18,33*
€ 26,02*
2 Tage
145
€ 14,99*
ab € 15,98*
€ 29,06*
2 Tage
48
€ 5,95*
ab € 16,24*
€ 29,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,21*
€ 31,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0734
ab € 1,35*
Zubehör
Bulgin
PX0746/P
ab € 14,73*
Zubehör
Bulgin
PX0744/P
ab € 9,39*
Zubehör
Bulgin
PX0733/PX0734
ab € 3,52*
Zubehör
Bulgin
12237
ab € 1,45*
Zubehör
RS Pro
468686
ab € 65,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.