Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0745/S RUNDBUCHSE, KABELMONTAGE, 7POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-626090
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0745/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Produktpalette: Buccaneer Standard Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0745/S, 626090, 626-090
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 17,30*
    € 22,70*
    1
    € 4,00*
    ab € 17,77*
    € 25,64*
    Lager 139
    173
    1
    € 14,99*
    ab € 16,07*
    € 28,51*
    1 Tag
    48
    1
    € 5,95*
    ab € 16,33*
    € 28,56*
    1
    € 5,90*
    ab € 13,87*
    € 28,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,51*
    € 33,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,90*
    € 33,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,92*
    € 30,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,11*
    € 27,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,62*
    € 25,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,40*
    € 21,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0734
    ab € 1,35*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0746/P
    ab € 14,72*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0744/P
    ab € 9,48*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733/PX0734
    ab € 3,52*
    Zubehör
    Bulgin
    12237
    ab € 1,45*
    Zubehör
    RS Pro
    468686
    ab € 65,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.