Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2741976 Herst.-Nr.: UC3238 EAN/GTIN: 4719264647628 |
| |
|
| | |
| USB-Standard = USB C Anzahl der Anschlüsse = 2 Stecker A = USB Anschluss A Gender = Stecker Stecker B = HDMI Anschluss B Gender = Stecker Weitere Informationen: | | USB-Standard: | USB C | Anzahl der Anschlüsse: | 2 | Stecker A: | USB | Anschluss A Gender: | Stecker | Stecker B: | HDMI | Anschluss B Gender: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB A Stecker, USB A Steckverbinder, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c hdmi, usb ethernet adapter, aten usb ethernet adapter, 2741976, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Netzwerkadapter, Aten, UC3238, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Network Adapters |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,68* | € 21,86* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,63* | € 24,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,16* | € 26,45* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,00* | € 28,68* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,10* | € 36,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|