Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT / 55 A +/-20V max. , 650 V 188 W, 3-Pin 188


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737454
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IKP30N65H5XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 55 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = +/-20V
Anzahl an Transistoren = 1
Gehäusegröße = 188
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
55 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
+/-20V
Anzahl an Transistoren:
1
Gehäusegröße:
188
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: igbt, 2737454, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IKP30N65H5XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,50*
1 Tag
841
1
€ 14,99*
ab € 1,33*
€ 3,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.