Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT / 40 A +/-20V max. , 650 V 150 W, 3-Pin PG-TO247-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737440
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IHW20N65R5XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 40 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = +/-20V
Verlustleistung max. = 150 W
Gehäusegröße = PG-TO247-3
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
40 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
+/-20V
Verlustleistung max.:
150 W
Gehäusegröße:
PG-TO247-3
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: igbt, 2737440, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IHW20N65R5XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,3702*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,61234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,7602*
€ 83,01464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,8501*
€ 80,74162
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 62,3601*
€ 74,20852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,6102*
€ 72,12614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,52*
€ 67,2588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,9902*
€ 63,05834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,3702*
€ 57,56054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.