Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT / 60 A +/-20V max. , 600 V 187 W, 3-Pin PG-TO220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737428
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IGP30N60H3XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 60 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Gate-Source Spannung max. = +/-20V
Anzahl an Transistoren = 1
Gehäusegröße = PG-TO220-3
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
60 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Gate-Source Spannung max.:
+/-20V
Anzahl an Transistoren:
1
Gehäusegröße:
PG-TO220-3
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: igbt, 2737428, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IGP30N60H3XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,40*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,18*
€ 4,09*
1
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 4,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ2D051509SC
ab € 6,24*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 13,17*
Zubehör
Murata
MGJ3T05150505MC-R7
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.